Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company

Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company

Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company. Modelo: 569. S/N: AT 2040. Tolva de alimentación: 17-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Sinfín de tornillo: 6 pulgadas de diámetro. x 30 pulg. L. Diámetro de la carcasa: 7 pulg. de diámetro. Motor General Electric: 10 hp, 1160/960 rpm, 440 V, 13,8/15,3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) entrada de 13 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI093.11a
  • Fabricante: Cincinnati Butchers Supply
  • Modelo: 569
  • Número de serie: AT 2040

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente