Picadora-Molinillo de Acero Inoxidable

Picadora-Molinillo de Acero Inoxidable

Picadora-Molinillo de Acero Inoxidable. Número de rodillos: 2. Dimensiones de los rodillos: 1 pie 1 pulgada de diámetro. x 2 pies 5-1/2 pulg. L. Distancia entre rollos: 1 pulg. Diámetro de la polea: 1 pie 2 pulg. Entradas: (1) 2 pies 6 pulg. L x 2 pies 4-3/4 pulg. Alimentación W. Salidas: (1) descarga de 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JMB004a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Picadora-Molinillo de Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente