Picadora/astilladora de frutas congeladas

Picadora/astilladora de frutas congeladas

Picadora de frutas congeladas. Picadora: 21 pulgadas de diámetro. x 26 pulg. L. Motor eléctrico: 7,5 hp, 1720 rpm, 84 rpm (final), 220/440 V, 22/11 amperios, 60 ciclos, trifásico. Salida: 28 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho, salida inferior. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP083C
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1720/84
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 22/11
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 84

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
Picadora/astilladora de frutas congeladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente