- Detalles del producto
Pick n' Place intermitente de MGS
2001 MGS Máquina Pick n' Place intermitente. Modelo: IPP-1110MD. S/N: 8057. Dimensiones del cargador: 25 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Suministro de vacío: entre 17 y 25 pulgadas de Hg. Generador de vacío Piab, Modelo: M50L, S/N: M50B5-EN, ajuste del regulador de aire: 58 y 87 psi. Ventosa: VC-32C. Alimentación: 115 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. El MGS Pick n' Place es un alimentador por vacío que selecciona una variedad de productos apilados en uno o más cargadores y colocados a una velocidad variable dentro o sobre los artículos que viajan en un transportador. Altura de alimentación: 37 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JJJA006.
- Fabricante: MGS
- Modelo: IPP-111OMD
- Número de serie: 8057
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!