Piezas de cambio de relleno

Piezas de cambio de relleno

Ingesta Star-8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 3-1/4 pulgadas de alto. Estrella de descarga: 8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 3-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF195.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Piezas de cambio de relleno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente