Piezas de control de capacidad y camisas de cilindro Vilter

Piezas de control de capacidad y camisas de cilindro Vilter

Camisa de cilindro Vilter y pieza de control de capacidad para compresor alternativo Vilter.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ARS57
  • Fabricante: Vilter

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 6

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Piezas de control de capacidad y camisas de cilindro Vilter

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente