Piezas y servicios del tamiz Tamiz giratorio

Piezas y servicios del tamiz Tamiz giratorio

Piezas y servicio del tamiz Tamiz giratorio. Modelo: CS-1. El tamiz CS-1 es una máquina totalmente metálica capaz de realizar de una a cuatro separaciones de cualquier producto seco desde 1/4 de pulgada hasta malla 400. El movimiento giratorio del tamiz proporciona un cribado pasivo y suave mientras mantiene el producto en contacto con el tamiz en todo momento para obtener la máxima capacidad. Motor sincronizado: ½ hp, 1745 rpm, 230/460 V, trifásico. Motor de accionamiento del tamiz: 1 hp, 1740 rpm, 230/460 V, trifásico. Entradas: (2) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto. Salida: (2) 10 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto (H17) (ACN189).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB027.4
  • Fabricante: Sifter Parts & Service
  • Modelo: CS-1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Piezas y servicios del tamiz Tamiz giratorio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente