Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company

Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company

Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company. Modelo: 23B-00214. Número de serie: BS10523. Ancho de la correa de eslabones de cadena de acero inoxidable: 14 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 14 pulg. de ancho x 3 pulg. de alto. Motor hidráulico Danfoss, 14,3 hp, 605 rpm. Reductor de velocidad de seguridad. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulg. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería, (2) 6 pulg. de diámetro. respiraderos. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 168
  • Manufacturer: Pillsbury Company
  • Model: 23B-00214
  • Serial Number: BS10523

Tunnel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company