Secador regenerativo sin calor Pioneer Air Systems
2005 Secadora regenerativa sin calor Pioneer Air Systems. Modelo: PHL 650. S/N: 67389KG3E10. SCFM: 650. MAWP: 150 PSI. Fuente de alimentación: 115 V, amperios: 1. Filtro Superior Pioneer. Modelo: PS 150 D. S/N: 67389K05E10. Elemento No. EPS 150. MAWP: 150 PSI. El secador Pioneer serie PHL está diseñado específicamente para eliminar la humedad en forma de vapor mediante un flujo de gas constante y cíclico alternativo entre dos torres desecantes gemelas, logrando procesos de adsorción y regeneración. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto (ACN190).
Product Details
- Cantidad en stock: FESP001.5
- Manufacturer: Pioneer Air Systems, Inc.
- Model: PHL 650
- Serial Number: 67389KG3E10
Dryer Details
- Dryer Type: Regenerative Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 58
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 83
- ACN: 190
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005