Placa de válvula de descarga Vilter 35080SS
Placa de válvula de descarga de acero inoxidable Vilter. Número de pieza: 35080SS. Se adapta a los modelos de compresores alternativos Vilter: 450XL, 450 VMC.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS125
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 35080SS
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!