Placas de película descendente de acero inoxidable de la máquina de hielo Vogt Ice Turbo

Placas de película descendente de acero inoxidable de la máquina de hielo Vogt Ice Turbo

(5) Placas de película descendente de acero inoxidable para máquina de hacer hielo Vogt Ice Turbo. Material de construcción: acero inoxidable 304. Número de corrugaciones: 16. Están diseñadas para adaptarse al modelo de máquina de hielo Vogt Ice Turbo: HP1000A SC. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: Furgoneta de 2 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto (BO).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 300.28
  • Fabricante: Vogt Ice

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Placas de película descendente de acero inoxidable de la máquina de hielo Vogt Ice Turbo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente