- Detalles del producto
Placas de prensa de acero inoxidable APV
(116) Placas de prensa APV de acero inoxidable con placa divisoria. Placas divisorias: (1). Entradas/salidas: (4) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDRG294.6a
- Fabricante: APV
Detalles de la placa
- Placa/Junta: Plates
- Ancho de la placa (pulgadas): 15
- Longitud de la placa (pulgadas): 45
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 45
- Ancho (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


APV
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 470 pies cuadrados. Pie.
TAFM082.35
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


APV
Intercambiador de calor de placas APV R57 - 1044 pies cuadrados Pie.
SAF162a.8
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


vendido recientemente
APV
Placas de intercambiador de calor de película descendente ascendente de acero inoxidable APV
RAAF071.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiador de calor de aletas de placas de acero inoxidable.
SHCA1175.1
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiador de calor de aletas de placa de acero inoxidable
SHCA1563.2a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


APV
Evaporador de placas de película ascendente/descendente APV de 2 efectos
2500.CI01C.
Solo queda 1 unidad