Placas intercambiadoras de calor: 35 pies cuadrados. Pie.

Placas intercambiadoras de calor: 35 pies cuadrados. Pie.

(10) Placa intercambiadora de calor. Área de intercambio de calor por placa: 13-1/2 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto. Aproximadamente 35 pies cuadrados en total o 3-1/2 pies cuadrados por placa. Dimensiones totales de la placa: 16 pulgadas de ancho x 45-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC50273.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la placa

  • Placa/Junta: Plates
  • Ancho de la placa (pulgadas): 13.5
  • Longitud de la placa (pulgadas): 38

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 45.5

Detalles adicionales del producto

Placas intercambiadoras de calor: 35 pies cuadrados. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente