- Detalles del producto
Plancha de valores de Durant Tool Company
Plancha de valores de Durant Tool Company. Modelo SS-18. Serie 1971. El ancho es de 18 pulgadas. (2) rodillos impulsores, (9) rodillos enderezadores. Rollos de 2 pulgadas de diámetro. El rango de espesor es de 0,20 a 0,094 pulgadas. La serie SS es una enderezadora original sin motor. Estas unidades son máquinas ideales para enderezar materiales manualmente con una manivela o para operaciones de extracción automática. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SHCA1460.a
- Fabricante: Durant Tool Company
- Modelo: SS-18
- Número de serie: 1971
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 41
- Ancho (pulgadas): 33.5
- Altura (pulgadas): 43.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!