Plataforma de acero inoxidable Avery Weigh Tronix con transportador de rodillos

Plataforma de acero inoxidable Avery Weigh Tronix con transportador de rodillos

Plataforma de acero inoxidable Avery Weigh Tronix con transportador de rodillos. Modelo: LPFS10. S/N: 2764. Capacidad: 5,000 lbs. Barras de pesaje Weigh-Tronix, modelo: WBP-5.00K, clase III. Límite de carga segura: 10,000 lbs. Transportador de rodillos de acero inoxidable: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho (9) 5-1/2 pulgadas de diámetro. x rodillos de 3 pies y 3-1/2 pulgadas de largo. Motor Industrial Baldor, 3 Hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes. Altura de entrada del transportador de rodillos: 2 pies 3 pulgadas Altura de salida del transportador de rodillos: 1 pie 10 pulgadas Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 7 pulgadas x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN160 ).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2060.
  • Fabricante: Avery WeighTronix
  • Modelo: LPFS10
  • Número de serie: 2764

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8/4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 97
  • Ancho (pulgadas): 79
  • Altura (pulgadas): 31
  • ACN: 160

Detalles adicionales del producto

Plataforma de acero inoxidable Avery Weigh Tronix con transportador de rodillos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente