- Detalles del producto
Plataforma de acero inoxidable con asiento ajustable
Plataforma de Acero Inoxidable con Asiento Regulable. Distancia más alta desde la plataforma: 2 pies 7 pulgadas de alto. Distancia más baja desde la plataforma: 2 pies de alto. Dimensiones de la plataforma: 4 pies de largo x 3 pies de ancho. Escaleras de 2 escalones de acero inoxidable. Dimensiones del escalón: (1) 2 pies de largo x 2 pies de ancho, (2) 2 pies de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 6 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas. Ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DPFI003.
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 73.5
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!