Plataforma de acero inoxidable con barandillas

Plataforma de acero inoxidable con barandillas

Plataforma de acero inoxidable con barandillas. Dimensiones de la pasarela: 9 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 1/2 pulgadas de ancho (primera sección), 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho (segunda sección). Barandillas: 3 pies 6-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x alto. 5-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EELD669EE.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 5.5
  • Altura (pulgadas): 45

Detalles adicionales del producto

Plataforma de acero inoxidable con barandillas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente