Plataforma de acero inoxidable para tanques de leche a granel y depósito de agua

Plataforma de acero inoxidable para tanques de leche a granel y depósito de agua

Plataforma de Acero Inoxidable para Tanques de Leche a Granel y Reservorio de Agua. Dimensiones de la plataforma: 16 pies 3 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Capacidad del tanque: 154 galones (9 pies de largo x 22 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto). Interruptor Flotect, MWP: 100 psi (690 kPa). Entradas/salidas: (2) líneas de cobre de 1-1/2 pulg.: (2) líneas de cobre de ¾ pulg. con aislamiento (2) líneas de cobre de 1-1/2 pulg. (centro del tanque). Dimensiones totales: 205 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB067.6
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 205
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 55

Detalles adicionales del producto

Plataforma de acero inoxidable para tanques de leche a granel y depósito de agua
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente