Plataforma giratoria de carga/descarga AME de 48 pulg.

Plataforma giratoria de carga/descarga AME de 48 pulg.

AME Carga/Descarga Plataforma giratoria de 48 pulg. Acero inoxidable. Las plataformas giratorias de carga y acumulación vienen en diámetros de 18 a 60 pulgadas. Proporcionan un medio rentable para cargar contenedores en una línea de llenado. Alimentado por un variador de 90 VCC con un controlador totalmente ajustable para ayudar en la transferencia de botellas y la velocidad de la línea. La plataforma giratoria cuenta con rieles guía individuales. Motor Baldor, 1/4 hp, 28 rpm (final) 90 VDC, 2.25 amperios, monofásico. Dimensiones totales: 48 pulgadas de diámetro. x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AMEQ01.21
  • Fabricante: AME

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Plataforma giratoria de carga/descarga AME de 48 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente