Intercambiador de calor de placas - 56 pies cuadrados Pie.
Intercambiador de calor de placas. Número de placas de acero inoxidable: 15. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 56 pies cuadrados. Dimensiones aproximadas de la superficie de intercambio de calor de la placa: 12 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Dimensiones de entrada/salida: Producto en: 2-1/2 pulg. salida de producto: 3 pulg. entrada de condensado: 3 pulg. salida de condensado: 2-1/2 pulg. (4) accesorios Acme. Diámetro del orificio de la ventana. 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: largo 2 pies 5-1/4 pulg. x ancho 2 pies ½ pulg. x alto 5 pies 2-1/2 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1762.3
- Manufacturer: Not Specified
Heat Exchanger Details