Intercambiador de calor de placas - 650 pies cuadrados Pie.
Intercambiador de calor de placas. Número de placas: 106. Superficie aproximada de transferencia de calor: 650 m2. Pie. Dimensiones de la superficie de la placa: 17 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto. (2) accesorios s-line de 1-1/2 pulgadas. (2) Brida de 4 pulg. de diámetro. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 2-7/8 pulgadas adyacentes. 7-1/2 pulgadas enfrente. (1) Brida de 4 pulg. de diámetro. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 3-7/8 pulgadas adyacentes. 7-1/2 pulgadas enfrente. (1) Brida de 3 pulg. de diámetro. 4 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 4-3/8 pulgadas adyacentes. 6-1/8 pulg. opuesto. Dimensiones totales: Largo 7 pies 6-1/2 pulgadas x Ancho 2 pies 7-3/4 pulgadas x Alto 6 pies 1-1/2 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1492.3
- Manufacturer: Not Specified
Heat Exchanger Details