Intercambiador de calor de placas
2001 Intercambiador de Calor de Placas. Modelo: PF20, S/N: 771568-01. Certificado por ITT Industries, Junta Nacional No: 75190. Lado caliente: MAWP: 150 psi a 230 °F, MDMT: 32 °F a 150 psi. Lado frío: MAWP: 150 psi a 230 °F, MDMT: 32 °F a 150 psi. Max difiere. Presión: 225 psi. (48) placas: 10 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Longitud permitida del paquete de placas: 4,82 pulgadas. Dimensiones totales: 30 1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB512.a
- Manufacturer: Not Specified
- Model: PF20
- Serial Number: 771568-01
Heat Exchanger Details