Sistema de soplador y vacío de transporte neumático Pneu-Con

Sistema de soplador y vacío de transporte neumático Pneu-Con

Sistemas de aspiración y soplador Tuthill: Número de modelo: 5003-A61 2CV1 A, Número de serie: 3435871610, MAWP: 15, Mfg: 2016, Motor eléctrico Baldor Reliance: Cat No: EM2334T, Especificaciones: 09P011Y583G1, HP: 20, Voltios: 230/ 460, Amperios: 48/24, RPM: 1765, Marco: 256T, Hz: 60, Ph: 3, Ser. F: 1.15, Código: H, Des: B, Clase: F. Nema Nom. EFF. 93%, PF: 84%, Clasificación: 40c AMB-CONT, CC: 010A, Utilizable a 208v, 51 A, Rodamientos: DE:6309, ODE: 6208, ENCL: TEFC, Sn: Z1104280111

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS84
  • Manufacturer: Pneu-Con
  • Model: 5003-A61 2CV1 A
  • Serial Number: 3435871610

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 20
  • Motor RPM: 1,765
  • Motor Voltage: 230/240
  • Motor Amps: 48/24
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 256T

Dimensions:

  • Length (Inches): 33
  • Width (Inches): 50
  • Height (Inches): 82
  • Weight (LBS): 878
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Sistema de soplador y vacío de transporte neumático Pneu-Con


Precio:
$0