Pneumatech, Inc. / Panel regulador de control intermedio ConservAir E-Series
Pneumatech, Inc. / Panel regulador de control intermedio ConservAir E-Series. Modelo E3-2C2A2. S/N: 892178. Válvula neumática Parker Skinner. Modelo: C3DK1175. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz, 8 vatios. MAWP: 175 psi máx. Válvula neumática Parker Skinner. Modelo: B11DK1200. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz. 7 vatios. MAWP: 200 psi máx. (2) Manómetros ConservaAir. MAWP: 200 psi máx. Entradas/salidas: (4) 1/2. diámetro. Accesorios macho de conexión rápida. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN41).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD062.2
- Manufacturer: Pneumatech
- Model: E3-2C2A2
- Serial Number: 892178