Taponadora Neumática Alcoa - 28mm
Taponadora neumática Alcoa. Capacidad: 400 BPM. Modelo 212/8. 8 cabeza. Juego para tapones de plástico de 28 mm. Capacidad: 400 bpm. Centro entre cabezales: 4-1/2 pulg. Transmisión: 3 hp, 220/460 V. Tamaño del transportador 3-1/4 pulg. Sin transmisión en el transportador. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto (XMR137a)
Product Details
- Cantidad en stock: 250.BP14a
- Manufacturer: Alcoa
- Model: 212/8
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 400
- # of Heads: 8
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor Voltage: 220/460
Dimensions:
- Length (Inches): 68
- Width (Inches): 45
- Height (Inches): 93
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: No transmission on conveyor