Taponadora de 8 cabezales con clasificador de tapas giratorio neumática Scale Corporation
Taponadora de 8 cabezales de la serie Pneumacap de neumática Scale Corporation con clasificador de tapas giratorio. Modelo: Pneumacap 3338. S/N: 21438. Capacidad nominal: 240 cpm. Diámetro máximo del contenedor: 4 ½ pulgadas. Altura máxima del contenedor: 12 pulgadas. El conducto instalado colocará tapas de 30 mm x 12 mm (1,18 pulgadas de diámetro x 1,5 pulgadas de alto). También tiene un conducto de cambio de 30 mm x 35 mm (1,176 pulg. de diámetro x 1,391 pulg. de alto). Dimensiones del transportador: 4 ½ pulgadas de ancho x 43 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida del transportador: 37 pulgadas. Motor General Electric, ¼ hp, 1725 rpm, 575 V, 0,42 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 9 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (H17) (ACN1550).
Product Details
- Cantidad en stock: JPSE823.
- Manufacturer: Pneumatic Scale Corporation
- Model: Pneumacap 3338
- Serial Number: 21438
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 240
- # of Heads: 8
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 0.42
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 109
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 96
- ACN: 1550