Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones

Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones

Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones. (1) 29 pulgadas de diámetro. x 46 pulg. Agitador de barrido inferior. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8/4-4 amperios, 60 Hz, trifásico. La pasarela rodea dos lados del tanque. Altura de alimentación: 63 pulg. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. ajuste biselado. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB270.1
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones