Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones

Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones

Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 3 pulgadas de diámetro. x 14 pies 7 pulgadas L. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 18 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 5 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2055.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Tank Materials of Construction: Polypropylene
  • Tank Inlets & Outlets Description: inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 4 in. dia. port, (1) 18 in. dia. port. Outlets: (2) 1 in. dia. NPT, (1) 2 in. dia. NPT.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 192
  • Width (Inches): 70
  • Height (Inches): 118

Additional Product Details

Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones