Bomba de vacío de anillo líquido Pompetravaini
Bomba de vacío de anillo líquido Pompetravaini 2000. Modelo: TRHC 40-190/C/A. Serie: P2975 2000. Motor Baldor: 10 HP, 1760 RPM, 460 Voltios, 13.5 Amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. bridas. *Nota: falta la placa de identificación de la bomba. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN136).
Product Details
- Cantidad en stock: RKFO286
- Manufacturer: Pompetravaini
- Model: TRHC 40-190/C/A
- Serial Number: P2975 2000