Bomba de vacío Pompetravaini SPA BT 202/1KC-H/RA (7 GPM máx.)

Bomba de vacío Pompetravaini SPA BT 202/1KC-H/RA (7 GPM máx.)

Bomba de vacío Pompetravaini SPA Castano Primo B1. Modelo: BT 202/1KC-H/RA. S/N: 10774. El caudal de la bomba nueva es de 7 gpm con los caballos de fuerza requeridos y a 150 pies de columna de líquido. Escenario único. Motor Brook Crompton, 1,1/1,27 Kw, 1410/1720 rpm, 220-240/440-480 V, 5,2-5,6/3,0-3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos cada uno con un diámetro de 4 pulg. brida y (4) orificios pasantes de 1/2 pulg. a distancias entre centros de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto (ACN24).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8023
  • Manufacturer: Pompetravaini S.P.A.
  • Model: BT 202/1KC-H/RA
  • Serial Number: 10774

Pump Details

  • Pump Type: Vacuum
  • Max Gallons Per Minute GPM: 7
  • Max Speed RPM: 1750
  • Maximum Temperature (F): 70
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 3.5
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.75
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Crompton Motor
  • Motor RPM: 1410/1720
  • Motor Voltage: 220-240/440-480
  • Motor Amps: 5.2-5.6/3.0-3.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 215T

Dimensions:

  • Length (Inches): 28
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 13
  • ACN: 24

Additional Product Details

Bomba de vacío Pompetravaini SPA BT 202/1KC-H/RA (7 GPM máx.)