Cinta transportadora inclinada portátil con listones (12"W x 156"L)
Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil. Dimensiones totales del transportador: 12 ancho x 156 largo. Impulsado por un motor de transmisión por engranajes de 1/2 HP de lavado Ironman con una relación de transmisión: 40, Hp de entrada: 0,609 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: YTAB18
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 160
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 68
- Weight (LBS): 650
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2022
- Spec Sheet Available: No