Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil (12" ancho x 156" largo)

Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil (12" ancho x 156" largo)

Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil. Dimensiones totales del transportador: 12 ancho x 156 largo. Impulsado por un motor Baldor Reliance: HP: 1/2, voltios: 208-230/460, amperios: 2,1-2/1, RPM: 1725, Hz: 60. Transmisión por engranajes Boston : HP de entrada: 0,97, par de salida: 590, relación: 20.

Product Details

  • Cantidad en stock: YTAB17

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1,725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 2.1-2/1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 56C

Dimensions:

  • Length (Inches): 160
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 60
  • Weight (LBS): 600
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2022
  • Spec Sheet Available: No
  • Known Issues or Problems: The conveyor belt is not adjusted.

Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil (12" ancho x 156" largo)


Precio:
$0