Sistema de filtración portátil de acero inoxidable con bomba de refuerzo
Sistema de filtración portátil de acero inoxidable con bomba de refuerzo Grundfos. Tipo de bomba: CHI12-15 AWG-BQQE. Modelo de bomba: D 4FZ20072 P10735. P: 53 GPM. Alto: 124 pies. PSI máx: 145. Temperatura máxima del agua: 230 F. Clasificación I 9, 1/4, 75 A. Fabricado en Alemania. Listado por UL. La bomba es una bomba centrífuga horizontal, multietapa, no autocebante, con puerto de succión axial y puerto de descarga radial. Filtros de cesta de acero inoxidable en la entrada y descarga de la bomba. Incluye carro portátil con ruedas traseras con bloqueo.
Product Details
- Cantidad en stock: AACA123.5a
- Manufacturer: Grundfos
- Model: D 4FZ20072 P10735
- Serial Number: CHI12-15 A-W-G-BQQE