Tanque mezclador portátil de una sola carcasa de acero inoxidable: 300 galones

Tanque mezclador portátil de una sola carcasa de acero inoxidable: 300 galones

Tanque mezclador portátil de una sola carcasa de acero inoxidable: 300 galones. Acero inoxidable. Paleta de accionamiento horizontal neumática. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro x 41 pulgadas de alto. Agitador: Agitador de 7 aspas. Salida inferior: Ruedas de 3-1/4 pulg. 7 pulg. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBPF210.10
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque mezclador portátil de una sola carcasa de acero inoxidable: 300 galones