Pasteurizador tubular portátil
2002 Sistema pasteurizador tubular portátil: Patín pasteurizador: (3) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos ITT. Modelo: SSCF. Presión máxima de trabajo de Shell: 225 psi a 450˚F. Presión máxima de trabajo del tubo: 150 psi a 450˚F. 34 pies cuadrados de superficie total. (1) Panel de control. (1) Panel del registrador gráfico Honeywell. Modelo: DR4500. (1) VFD eléctrico Reliance. Modelo: SP500. 3 hp, entrada: 380-460 VAC, salida: 380-460 VAC, 50/60 Hz, trifásico. (1) Válvula Waukesha Cherry-Burrell de 3 vías, línea S de 2 pulg. (1) Bomba de cavidad progresiva Seepex. (9) Total de tubos de sujeción: 55,5 de longitud aproximada. Dimensiones del patín del pasteurizador: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 6 pies de alto. Patín con juego de agua caliente. (1) Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett: Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 34 pies cuadrados (116) tubos de acero inoxidable 316 con diámetro exterior de 3/8 pulgadas. Los caudales respectivos en los lados del tubo y de la carcasa son 55 GPM y 125 GPM. (1) Válvula de Warren Controls Corporation: 20 psig a 375˚F. (1) Trampa de vapor ITT: presión máxima de 175 psig. a 377˚F máx. (1) Tanque de agua de Wessels Company: MAWP 150 PSI a 650˚F. MDMT -20˚F a 150 PSI. Dimensiones del tanque: 2 pies 2 pulgadas de pared recta x 11 pulgadas de diámetro. (10 galones). (1) Válvula reductora ITT Bell & Gossett: 125 PSI a 225˚F. (1) Válvula de alivio ITT Bell & Gossett: 125 PSI a 225˚F. (1) Bomba vertical Dean Line. Modelo: 100409 FA. Presión máxima de trabajo 100 PSIG a 250˚F. Motor eléctrico Franklin: 1 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,2/1,6 a, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones del patín de agua caliente: 4 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPE081.64a
- Manufacturer: Not Specified
HTST Details
Pump Details