Portafiltro de disco de acero inoxidable Pall - 293 mm

Portafiltro de disco de acero inoxidable Pall - 293 mm

Portafiltro Pall de Disco de Acero Inoxidable – 293 mm. Laboratorio Gelman Ann Arbor, MI. Número de producto 11893. S/N: 4696. Construido en acero inoxidable 316SS con conexiones sanitarias estilo abrazadera de 1,5 pulgadas. Para uso con muestras de laboratorio. Área de filtración efectiva 587 cm2 (0,632 pies cuadrados). Máx. Presión de funcionamiento (bar) 6,9 bar (690 kPa, 100 psi). Peso 17 kg (38 libras) (ACN59).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWCS001.0
  • Fabricante: Pall
  • Modelo: 11893
  • Número de serie: 4696

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Peso libras): 38
  • ACN: 59

Detalles adicionales del producto

Portafiltro de disco de acero inoxidable Pall - 293 mm

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente