Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados

Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados

Transportador de correa Portec Flomaster - 180 grados. Modelo LB-3028 180 grados. Número de serie 143536-7048. Cinturón: 30 pulgadas de ancho, nitrilo blanco x 180 grados. Radio interior: 30 pulg. Diámetro exterior 10 pies 6 pulg. Altura total de la correa: 52 pulg. Motor: 3 hp, 460 V, trifásico. Motor de accionamiento acoplado al reductor Boston Gear montado en eje.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GICS206.1
  • Fabricante: Portec
  • Modelo: LB-3028 180deg
  • Número de serie: 143536-7048

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados