Pegador de etiquetas para máquina Potdevin
Pegador de etiquetas para máquina Potdevin. Tipo: 12ALMF. Número: 04-4-105. Caja de control Leeson Speed Master, Modelo: MM23102D-0163. Relación: 3-1/2 a 1. Ajuste de velocidad variable. Entrega de etiquetas bajo demanda o continua. Tolva regulable para apilar etiquetas. Caja de control: 115/230 V, 8 amperios, 50/60 Hz, monofásica. Interruptor de velocidad de control: 0-100. Dimensiones del rodillo: 12-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de diámetro. (6) Hojas: 1-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SGMT332.1
- Fabricante: Potdevin
- Modelo: 12ALMF
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!