Potter & Rayfield Inc. Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única, 500 galones

Potter & Rayfield Inc. Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única, 500 galones

Potter & Rayfield Inc. Tanque de mezcla y mezcla de una sola carcasa: 500 galones. S/N: 77114875-1. El tanque está equipado con un diámetro de 7 pulgadas. Agitador de entrada lateral que proporciona un bombeo completo del producto de abajo hacia arriba. Esto proporciona una mezcla suave de productos de cuerpo ligero y medio, asegura una buena transferencia de calor y una mezcla adecuada de líquidos. Entrada: 20 pulg. Montada sobre (4) patas de 20 pulg. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1720 rpm, 208/230 V, 4,0/4,4 amperios, 60 Hz. Velocidad final: 430 rpm. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S (1) 2 .pulg de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 68-1/2 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 71-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BP18.
  • Fabricante: Potter Rayfield
  • Número de serie: 77114875-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Potter & Rayfield Inc. Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única, 500 galones