Bomba centrífuga de potencia “D”

Bomba centrífuga de potencia “D”

Bomba Centrífuga de Potencia “D”. Material de construcción: acero inoxidable 316. El flujo de una bomba nueva tiene una clasificación de aproximadamente 866 gpm con caballos de fuerza requeridos y una presión de 61 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Sello mecánico único John Crane con descarga de agua. Motor eléctrico Sterling, 30 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 72,0/36,0 amperios. 60 Hz. 3 fases. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 4-1/2 pulgadas de alto (ACN130).

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP151.
  • Manufacturer: Power “D”

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga de potencia “D”