Paquete de rodillos eléctricos fuera del transportador
Transportador de paquete de rodillos eléctricos. Sostiene (80) rodillos de 1-1/2 pulgadas de ancho x 20-7/8 pulgadas de largo que son empujados por una cinta transportadora de caucho de 12 pulgadas de ancho x 114 pulgadas de largo (utilizable). Altura de entrada/salida del transportador: 35 pulg. Motor Leeson Wash Guard, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Ironman. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GAWD069.7
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 12
- Conveyor Length (inches): 114
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.6-3.8/1.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 121
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 50