Powercon Corporation Equipo de conmutación con gabinete metálico para exteriores, 4160 V
1993 Powercon Corporation Equipo de distribución con gabinete metálico para exteriores de 4160 V. Modelo: S-10306, C-9718. Tensión de servicio (nominal): 4160 V. Tensión máxima de diseño: 5000 V. 60000 V BIL. Bus principal: 900 amperios (capacidad de 1200 amperios), 60 Hz. Cortocircuito 40.000 amperios asim. mamá. Cierre de falla 40,000 amperios asim. Este se instaló originalmente en Tropicana. Dimensiones totales: 10 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 3 pulg. de ancho x 7 pies 10-1/2 pulg. de alto (ACN465)(BF).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2073.
- Manufacturer: Powercon Corporation
- Model: S-10306, C-9718
- Serial Number: 00-25303
- KVA: 1000
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 121
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 94.5
- ACN: 465
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993
- Previously Used With: This was originally installed at Tropicana.