Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power

Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power

Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power™. Modelo: 734XSL. Número de serie: 9D02494-01. Clasificación de caballos de fuerza: 1.0, Relación de transmisión: 70.6. Rpm de entrada: 1750. Rpm finales: 25. Eje de entrada: 1,25 pulg. de diámetro, chavetero de 0,25 pulg., 2,643 pulg. de largo. Eje de salida: 2,88 pulgadas de diámetro, chavetero de 0,75 pulgadas, 5,875 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN63)

Product Details

  • Cantidad en stock: SMBS407.1a
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: 734XSL
  • Serial Number: 9D02494-01

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes

Dimensions:

  • Length (Inches): 27
  • Width (Inches): 17.25
  • Height (Inches): 23
  • ACN: 63

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: Worn bearings and gears.

Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power