Sistema de precalentamiento

Sistema de precalentamiento

Sistema de precalentamiento. Bomba Myers. Gato de bomba. Número: HJ50S. Número de serie: 673-777. Motor bomba, ½ hp, 115/230 V, 60 Hz. Intercambiador de calor, presión de prueba: carcasa: 200 psi; tubo: 200 psi. Dimensiones del intercambiador de calor: 2-1/8 pulg. de diámetro. x 14-1/2 pulg. H. Tubo filtrante de acero inoxidable Perfex, dimensiones del filtro: 4-1/2 pulg. x 40 pulg. H. Entradas/salidas de bomba: 1-1/2 pulg. rosca macho. Entradas/salidas del intercambiador de calor y del filtro: ¾ pulg. Dimensiones totales: 35 pulg. de largo x 20 pulg. de ancho x 58 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDTD082.1
  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

  • Pump Type: Other
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Pumptro motor
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor Voltage: 115/230
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • Length (Inches): 35
  • Width (Inches): 20
  • Height (Inches): 58

Additional Product Details

Sistema de precalentamiento