Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada

Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada

1995 Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada. Transportador de enfriamiento sumergido con cinta transportadora Intralox de 42 pulgadas de ancho (tramos de 2 pulgadas en centros de 6-1/2 pulgadas). Canal de enfriamiento de acero inoxidable: 29 pies de largo x 48 pulgadas de ancho (interior) x 30 pulgadas de alto con gatos eléctricos para elevar el transportador para su limpieza. El ancho del canal es de aprox. 72 pulgadas en total, con una altura de descarga del transportador de 48 pulgadas. Cubierta incorporada de acero inoxidable calibre 16 para el extremo de alimentación del canal de enfriamiento. Enfriador Chester-Jensen Co, modelo B-120T-9-32 montado sobre el canal de enfriamiento. Bomba sanitaria con tuberías y accesorios. Rotostrainer Hycor, modelo RSK, con plataforma de pantalla de 0,028 pulgadas y panel de control. Retirado de operaciones en 1999. Costo del sistema en 1995: $190.000,00.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DKI01b.
  • Fabricante: Pre-Wel Mfg. Corp.

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada