Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada

Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada

1995 Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada. Transportador de enfriamiento sumergido con correa Intralox de 42 pulgadas de ancho (paletas de 2 pulgadas en centros de 6-1/2 pulgadas). Tanque de enfriamiento de acero inoxidable: 29 pies de largo x 4 pies de ancho (interior) x 2 pies de alto. Gatos motorizados elevan el transportador para su limpieza. Altura de descarga del transportador: 48 pulg. Cubierta de acero inoxidable de calibre 16 adjunta para el extremo de alimentación del tanque de enfriamiento. Enfriador Chester-Jensen Co, modelo B-120T-9-32, montado sobre el tanque de enfriamiento. Bomba sanitaria con tuberías y accesorios. Rotostrainer Hycor, modelo RSK, con plataforma de pantalla de 0,028 pulgadas y panel de control. Retirado de operación en 1999. Costo del sistema en 1995: $190,000.00.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DKI01.
  • Fabricante: Pre-Wel Mfg. Corp.

Detalles del túnel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pre-Wel Mfg. Corp. Sistema transportador de refrigeración por agua helada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente