Precalentador de carcasa y tubo Chester-Jensen Co: 47,12 pies cuadrados

Precalentador de carcasa y tubo Chester-Jensen Co: 47,12 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: SV8 SS. Número de serie: 6204-C. Número de tubos: 18. Dimensiones del tubo: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 80 pulg. L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 47.12 pies cuadrados. Capacidad: 11 gal. Bomba Aurora, Modelo: L/H D4SBF- 114A, S/N: 98-07480. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal (medio), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (producto). Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDF148A
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: SV8 SS
  • Número de serie: 6204-C

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Precalentador de carcasa y tubo Chester-Jensen Co: 47,12 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente