Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precesion & Chil-Con

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precesion & Chil-Con

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precision Heat & Chil-Con con tambor de sobretensión. Certificado y fabricado por Precision Heat Exchanger Co Shell & Tube. Junta Nacional: 4913. MAWP lateral del armazón: 300 PSI a 200 F. -20 min. Temperatura del metal de diseño. 300 PSI temperatura máxima a mínima. Número de serie: 11691-2 Año de construcción: 1998. Tambor contra sobretensiones Chil-Con. MAWP: 350 PSI a 200 F. MAWP: 125 PSI a 150 F. MDMT: -20 F a 350 PSI. MDMT: -20F @ 125 F. Número de serie: 0980694A-8. OIN: 5 1087734. Año de construcción: 1998. Modelo: 00075-10096-2.

Product Details

  • Cantidad en stock: NSF21.26
  • Manufacturer: Precesion & Chil-Con
  • Serial Number: 11691-2

Shell & Tube Details

  • Tube Diameter (inches): 8
  • Tube Length (inches): 60
  • National Board Number: 4913
  • Inlets & Outlets Description: Inlet/Outlet 3 inch

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 160
  • Width (Inches): 33
  • Height (Inches): 33
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1998
  • Spec Sheet Available: No

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precesion & Chil-Con


Precio:
$0