Receptor de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co (52 pulgadas x 203 pulgadas, 2185 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co (52 pulgadas x 203 pulgadas, 2185 galones)

Receptor horizontal del intercambiador de calor de precisión. Junta Nacional: 4455. Número de serie: 11421-1. Año de construcción: 1987. Presión de trabajo máxima permitida Lado de la carcasa: 225 PSI a 200 F. Tiene aislamiento de 4 pulgadas. Dimensiones estimadas del recipiente: 52dia x 203L. Capacidad estimada: 2185 galones.

Product Details

  • Cantidad en stock: REP17
  • Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
  • Serial Number: 11421-1

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Receiver
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Tank Diameter (Inches): 52
  • Tank Length (Inches): 203
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 2,185
  • Tank National Board Number: 4455
  • Tank MAWP (PSI at temp): 225 @ 200

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 207
  • Width (Inches): 61
  • Height (Inches): 71
  • Weight (LBS): 5,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Installation: 1983
  • Spec Sheet Available: No

Receptor de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co (52 pulgadas x 203 pulgadas, 2185 galones)


Precio:
$0