Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precision Heat Exchanger Co: 1,947 pies cuadrados en total.
(8) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Precision Heat Exchanger Co. Área de superficie aproximada (grupo intercambiador de calor): 1,947 pies cuadrados. Material de construcción del tubo y del codo: acero inoxidable 304. Material de construcción de la carcasa: acero al carbono. Número de pasos (a través del grupo intercambiador): 4. Número de tubos: 186. Dimensiones del tubo: 1/4 pulg. de diámetro. x 20 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 243 pies cuadrados. Volumen del tubo: 9,5 gal. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 150 PSI. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (producto), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (medios). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (producto), (2) 4 pulg. de diámetro. puertos (medios). Dimensiones totales: 23 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2022.
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co